ラミクロスバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) ホワイト 注文コード43710679 品番90371101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。

用途エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。 仕様ファスナー付&底ボール入 材質本体:PPクロス、持ち手:PP(平紐) 幅(mm)450 ホワイト サイズM 高さ(mm)345 種類手提げ&ショルダー 表面処理マットPP貼り マチ(mm)200 持ち手寸法(mm)30×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする