丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ラミクロスバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(1枚)
注文コード
43710785
品番
90371819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。
用途
キャスター付で旅行はもちろん、商品などを版有する際の業務用資材としても利用できます。
仕様
上部ファスナー付+下部キャスター付+底ボール入
材質
本体:PPクロス、持ち手:PP(平紐)
幅(mm)
450
色
ブラック
サイズ
L
高さ(mm)
600
種類
手提げ
表面処理
マットPP貼り
機能
キャスター付き
マチ(mm)
185
持ち手寸法(mm)
30×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。