画像準備中

リュックバッグ 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード43710837 品番90325019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リュックと手提げで使い分けの出来る2WAYバッグ

用途旅行など行楽時の他、日常使いも出来る便利なアイテムです。 仕様ポケット付 材質ポリエステル 幅(mm)420 ブラック 高さ(mm)470 種類リュック&手提げ 収納時寸法(mm)210×110 持ち手寸法(mm)25×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする