曜日別特売
90310020 ナップサック 丸玉工業 43710864

ナップサック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
ネイビー
内容量1セット(10枚)注文コード43710864品番90310020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

豊富なサイズとカラーバリエーション。肩掛け&手提げの両方使いが可能な便利な1枚です。

用途
肩掛けでも手提げでも利用可能な汎用性の高い商品です。
仕様コードストッパー付材質本体:ポリエステル、持ち手:PP(平紐)/肩紐:アクリル幅(mm)400ネイビー高さ(mm)500種類ナップサック&手提げ持ち手寸法(mm)25×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする