丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ナップサック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43710880
品番
90310048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
豊富なサイズとカラーバリエーション。肩掛け&手提げの両方使いが可能な便利な1枚です。
用途
肩掛けでも手提げでも利用可能な汎用性の高い商品です。
仕様
コードストッパー付
材質
本体:ポリエステル、持ち手:PP(平紐)/肩紐:アクリル
幅(mm)
400
色
レッド
高さ(mm)
500
種類
ナップサック&手提げ
持ち手寸法(mm)
25×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。