ナップサック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 43710898 品番 90310071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

豊富なサイズとカラーバリエーション。肩掛け&手提げの両方使いが可能な便利な1枚です。

用途肩掛けでも手提げでも利用可能な汎用性の高い商品です。 仕様コードストッパー付 材質本体:コットン(ナチュラル)、持ち手:PP(平紐)/肩紐:アクリル 幅(mm)400 ナチュラル 高さ(mm)500 種類ナップサック&手提げ 持ち手寸法(mm)25×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする