丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
スタッフバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43710916
品番
90311001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。
用途
ちょっとした小物を入れるのに最適です。
仕様
コードストッパー付
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
色
ホワイト
サイズ
S
高さ(mm)
200
種類
巾着(片巾着式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。