丸玉工業
スタッフバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(50枚)
1セット(100枚)
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ネイビー
レッド
イエロー
ナチュラル
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43710968
品番
90312019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。
用途
小物や荷物を入れる他、シューズ袋としても利用できます。
仕様
コードストッパー付
材質
ポリエステル
幅(mm)
280
色
ブラック
サイズ
М
高さ(mm)
380
種類
巾着(片巾着式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。