ECO コンパクトマイバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 43711214 品番 90319820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。

用途コンビニのお買い物時など、ちょっとした量を入れるのに適しています 仕様本体結束用ゴム紐付 材質ポリエステル 幅(mm)250 ネイビー サイズmini 高さ(mm)450 マチ(mm)(横)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする