曜日別特売
90319422 メッシュマイバッグS 丸玉工業 43711537

メッシュマイバッグS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
(メッシュ)ブラック/(ポケット)ブルー
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)ホワイト
(メッシュ)ブラック/(ポケット)ブラック
内容量1セット(5枚)注文コード43711537品番90319422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通気性の良いメッシュ生地のエコバッグ

用途水濡れOKの物を入れたり、セキュリティバッグとしても使えます。仕様本体収納用ポケット付材質ポリエステル幅(mm)310(メッシュ)ブラック/(ポケット)ブルー高さ(mm)570マチ(mm)(横)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする