丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
フェルトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
色
チャコール
注文コード
43711634
品番
90341017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
暖かみのあるフェルト素材
用途
ホック付で中に入れる物を安全に守ります
仕様
プラホック付
材質
PPフェルト
幅(mm)
430
色
チャコール
サイズ
M
高さ(mm)
300
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
(底)130
持ち手寸法(mm)
25×550