フェルトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) マスタード 注文コード43711650 品番90341061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

暖かみのあるフェルト素材

用途ホック付で中に入れる物を安全に守ります 仕様プラホック付 材質PPフェルト 幅(mm)430 マスタード サイズM 高さ(mm)300 種類手提げ&ショルダー マチ(mm)(底)130 持ち手寸法(mm)25×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする