丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
フェルトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43711668
品番
90342019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
暖かみのあるフェルト素材
用途
大容量の21L。ファスナー付で中に入れる物を安全に守ります
仕様
ファスナー付
材質
PPフェルト
幅(mm)
500
色
ブラック
サイズ
L
高さ(mm)
400
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
(底)150
持ち手寸法(mm)
25×550