フェルトバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 43711686 品番 90342016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

暖かみのあるフェルト素材

用途大容量の21L。ファスナー付で中に入れる物を安全に守ります 仕様ファスナー付 材質PPフェルト 幅(mm)500 グレー サイズL 高さ(mm)400 種類手提げ&ショルダー マチ(mm)(底)150 持ち手寸法(mm)25×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする