丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
フェルトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43711695
品番
90343019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
暖かみのあるフェルト素材
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
仕様
プラホック付+底ボール入
材質
PPフェルト
幅(mm)
350
色
ブラック
サイズ
A4ヨコ
高さ(mm)
280
種類
手提げ袋
マチ(mm)
80
持ち手寸法(mm)
25×350