フェルトバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 43711747 品番 90343048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

暖かみのあるフェルト素材

用途A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。 仕様プラホック付+底ボール入 材質PPフェルト 幅(mm)350 レッド サイズA4ヨコ 高さ(mm)280 種類手提げ袋 マチ(mm)80 持ち手寸法(mm)25×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする