丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
コットンバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43711790
品番
90300071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
地球にやさしいコットン素材
用途
お洒落アイテムとしてちょっとした荷物の持ち運びに便利です
仕様
生地厚:3オンス
材質
コットン
幅(mm)
270
色
ナチュラル(生成り)
サイズ
B5ワイド
高さ(mm)
300
種類
手提げ袋
持ち手寸法(mm)
25×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。