丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
コットンバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
ブラック
注文コード
43711808
品番
90300019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
地球にやさしいコットン素材
用途
お洒落アイテムとしてちょっとした荷物の持ち運びに便利です
仕様
生地厚:3オンス
材質
コットン
幅(mm)
270
色
ブラック
サイズ
B5ワイド
高さ(mm)
300
種類
手提げ袋
持ち手寸法(mm)
25×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。