コットンバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 43711860 品番 90302071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

地球にやさしいコットン素材

用途A3サイズの対応が可能で大きめの物も入ります 仕様生地厚:3オンス 材質コットン 幅(mm)365 ナチュラル(生成り) サイズA3ワイド 高さ(mm)450 種類手提げ&ショルダー 持ち手寸法(mm)25×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする