丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
コットンバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43711869
品番
90302003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
地球にやさしいコットン素材
用途
A3サイズの対応が可能で大きめの物も入ります
仕様
生地厚:3オンス
材質
コットン
幅(mm)
365
色
T/Cホワイト
サイズ
A3ワイド
高さ(mm)
450
種類
手提げ&ショルダー
持ち手寸法(mm)
25×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。