コットンバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) ネイビー 注文コード43711887 品番90303020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

地球にやさしいコットン素材

用途底マチ付で容量も大きくたくさんの物が入ります 仕様生地厚:3オンス 材質コットン 幅(mm)370 ネイビー 高さ(mm)360 種類手提げ&ショルダー マチ(mm)(底)100 持ち手寸法(mm)25×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする