コットンバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 43711905 品番 90304071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

地球にやさしいコットン素材

用途買い物に便利なレジ袋型 仕様生地厚:3オンス 材質コットン 幅(mm)300 ナチュラル(生成り) 高さ(mm)500 種類手提げ マチ(mm)(横)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする