丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
コットンバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43711914
品番
90304020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
地球にやさしいコットン素材
用途
買い物に便利なレジ袋型
仕様
生地厚:3オンス
材質
コットン
幅(mm)
300
色
ネイビー
高さ(mm)
500
種類
手提げ
マチ(mm)
(横)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。