丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
厚手コットンバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43711948
品番
90305020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
帆布素材の丈夫な生地を使用
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
仕様
生地厚:12オンス
材質
コットン
幅(mm)
280
色
ネイビー
サイズ
A4マチ付
高さ(mm)
350
種類
手提げ袋
マチ(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。