丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
厚手コットンバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
色
レッド
注文コード
43711966
品番
90305048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
帆布素材の丈夫な生地を使用
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
仕様
生地厚:12オンス
材質
コットン
幅(mm)
280
色
レッド
サイズ
A4マチ付
高さ(mm)
350
種類
手提げ袋
マチ(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。