丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
厚手コットンバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43712018
品番
90306071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
帆布素材の丈夫な生地を使用
用途
底マチ付で容量も大きくたくさんの物が入ります
仕様
生地厚:12オンス
材質
コットン
幅(mm)
370
色
ナチュラル(生成り)
サイズ
M
高さ(mm)
360
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
(底)110
持ち手寸法(mm)
25×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。