丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
厚手コットンバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
色
シュガーピンク
注文コード
43712219
品番
90309053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
帆布素材の丈夫な生地を使用。持ち手はお洒落な平織り紐を使用。
用途
底マチ付で容量も大きくたくさんの物が入ります。
仕様
生地厚:12オンス
材質
コットン
幅(mm)
450
色
シュガーピンク
サイズ
Мワイド
高さ(mm)
320
種類
手提げ&ショルダー
持ち手
綿平織り紐
マチ(mm)
(底)130
持ち手寸法(mm)
30×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。