丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
クリアバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
材質
本体/PVC0.3mm厚、持ち手/PVC、引き手/プラスチック
注文コード
43712255
品番
90332000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスにもレジャーにも多方面で活躍します!
用途
水濡れOKの物を入れたり、セキュリティバッグとしても使えます。
仕様
上部スライダー付き、PP底板入
材質
本体/PVC0.3mm厚、持ち手/PVC、引き手/プラスチック
幅(mm)
350(底250)
色
クリア
サイズ
S
高さ(mm)
250
種類
手提げ袋
マチ(mm)
(底)100
生地厚(mm)
0.3
持ち手寸法(mm)
17×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。