MC10-1/4(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713400 MC10-1/4(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713400 MC10-1/4(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713400 MC10-1/4(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713400 MC10-1/4(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713400

銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43713400 品番 MC10-1/4(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

ねじの種類PT PT1/4 適合管外径(Φmm)10 H(mm)19 用途銅管用継手 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)43 寸法d(mm)7 寸法a(mm)6.01 寸法D(mm)10 寸法l(mm)33 寸法b(mm)7 寸法I(mm)33 寸法H1(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする