MC15-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713454 MC15-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713454 MC15-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713454 MC15-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713454 MC15-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713454

銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43713454 品番 MC15-3/8(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

ねじの種類PT PT3/8 適合管外径(Φmm)15 H(mm)26 用途銅管用継手 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)47 寸法d(mm)9 寸法a(mm)6.35 寸法D(mm)15 寸法l(mm)37 寸法b(mm)7.5 寸法I(mm)37 寸法H1(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする