MU8(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713488 MU8(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713488 MU8(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713488 MU8(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713488

銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43713488 品番 MU8(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

適合管外径(Φmm)8 用途銅管用継手 形状ユニオン 寸法L(mm)50 寸法d(mm)6 寸法D(mm)8 寸法b(mm)7 寸法I(mm)31 寸法H1(mm)17 寸法l1(mm)31 H(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする