マルエム産業
マルエム産業の 継手・パイプ
マルエム産業の 継手
マルエム産業の 銅管用継手
銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43713506
品番
MU12(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
適合管外径(Φmm)
12
用途
銅管用継手
形状
ユニオン
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法b(mm)
7
寸法I(mm)
31
寸法H1(mm)
19
寸法l1(mm)
31
H(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材