マルエム産業
マルエム産業の 継手・パイプ
マルエム産業の 継手
マルエム産業の 銅管用継手
銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43713610
品番
MLN10-1/2(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
8
寸法a(mm)
8.16
寸法D(mm)
10
PT
0.5
用途
銅管用継手
寸法b(mm)
7
寸法I(mm)
30
寸法d1(mm)
12
H(mm)
19
h(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L9(mm)
33.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材