マルエム産業
マルエム産業の 継手・パイプ
マルエム産業の 継手
マルエム産業の 銅管用継手
銅管くい込み継手 ナット 15MPa
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43713777
品番
MN8(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途
銅管用継手
形状
ナット
T
M14×P1.5
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
8
H(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材