CC-500-BL せぼね君10連結 大 共栄プラスチック 43714100 CC-500-BL せぼね君10連結 大 共栄プラスチック 43714100

せぼね君10連結 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43714100 品番CC-500-BL
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君10連結 大。
背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。
作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。
自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。
斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。
開口8mmまではさめます。
バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

仕様10連結 材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂 ブラック 寸法(縦×横)(mm)236×22 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする