アクリルT型メニュー立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード43714154 品番T-L.A5
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

店舗等に最適、アクリルT型メニュー立 A5判。
店舗等に最適なT型メニュー立です。使い勝手のいいT型メニュー立です。

型式T型 厚さ(mm)2 寸法(mm)足部分:24+24 透明 サイズA5判 材質(本体)アクリル樹脂製 中紙寸法縦(mm)150 中紙寸法横(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする