共栄プラスチック
共栄プラスチックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
共栄プラスチックの 卓上備品・テーブルウェア
共栄プラスチックの メニュー・卓上サイン
塩ビT型メニュー立 A5判
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
43714276
品番
VT-L.A5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
メニュー立やネームプレートに最適、塩ビT型メニュー立。
メニュー立やネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
型式
T型
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
足部分:24
色
透明
材質(本体)
塩化ビニール樹脂製
中紙寸法縦(mm)
150
中紙寸法横(mm)
210