VQZ1150-5L1-Q V Series(VQZ1150) SMC 43714554

V Series(VQZ1150)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 注文コード43714554 品番VQZ1150-5L1-Q
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はコイル電圧・切換方式・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 規格(Q) CE対応品 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする