PRO-M コールドネックリングPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 43714800 PRO-M コールドネックリングPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 43714800 PRO-M コールドネックリングPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 43714800 PRO-M コールドネックリングPRO EIGERTOOL(アイガーツール) 43714800

コールドネックリングPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43714800 品番 PRO-M
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち!
保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。
首元を冷やすことで、効率的にクールダウン!
レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質) サイズM 質量(g)245 タイプ保冷剤入りタイプ 本体寸法(mm)62×198×27 温度持続時間約2時間30分〜3時間 冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分 冷却温度(℃)約24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする