※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1150KR)
VQZ1150KR-5LB1-01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43714852
品番
VQZ1150KR-5LB1-01
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード