曜日別特売
15A ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 KITZ(キッツ) 43715177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

15A ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 KITZ(キッツ) 43715177
15A ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 KITZ(キッツ) 43715177

ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)15
内容量1台注文コード43715177品番15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,164
販売価格(税別)
8,331

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

用途油分を嫌う流体配管に使用呼び径(A)15形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする