※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 注文コード43715807 品番50A 80#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,285
販売価格(税別)
3,895
この商品は呼び径など46種類から選べます 他の種類を見る

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 高さ(mm)(スクリーン)115 バルブ型式Y 口径(Φmm)(スクリーン)54 呼び径(A)50 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(80#) 材質(バルブ)青銅
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする