※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43715999 品番 65A 40#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,702
販売価格(税別)
8,820

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 高さ(mm)(スクリーン)120 バルブ型式UY 口径(Φmm)(スクリーン)72 呼び径(A)65 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(40#標準品) 材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする