※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43716017 品番 10A 20#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,250
販売価格(税別)
1,136

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 高さ(mm)(スクリーン)36 バルブ型式UY 口径(Φmm)(スクリーン)15 呼び径(A)10 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(20#) 材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
工場の水道管
ホンダクリーニング 様

純製品の半額以下だったので購入。
ところが寸足らず! 使い物にならなかったので純正品を買いました。
なんじゃこりゃ?って感じで踏み潰して捨てたわ!

対象商品:
43716130
2024-08-08
用途:
浅井戸ポンプのゴミ取り
ヤマグチ園芸 様 (農・林・水産業)

純正品より細かい網目だったので購入
どころが純正品より5ミリほど短く、隙間からゴミが入ったようなので結局元に戻しました。
互換品をうたうのならきちんと同サイズに作って下さい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする