VQZ1250-2MO1 V Series(VQZ1250) SMC 43717065 VQZ1250-2MO1 V Series(VQZ1250) SMC 43717065

V Series(VQZ1250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし 注文コード43717065 品番VQZ1250-2MO1
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など13種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする