VQZ1250-5LJ1-01T V Series(VQZ1250) SMC 43717153

V Series(VQZ1250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 注文コード43717153 品番VQZ1250-5LJ1-01T
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径NPTF1/8 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする