VQZ1250-5LB1-01T V Series(VQZ1250) SMC 43717187 VQZ1250-5LB1-01T V Series(VQZ1250) SMC 43717187

V Series(VQZ1250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 注文コード43717187 品番VQZ1250-5LB1-01T
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする