※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43717295 品番 10A 60#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,121
販売価格(税別)
1,019

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 材質SUS304(スクリーン) 高さ(mm)(スクリーン)36 バルブ型式10FCY 口径(Φmm)(スクリーン)15 呼び径(A)10 スクリーン金網付(60#) 材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
地下水の砂取りに使用

地下水の砂取りに使用していますが純正品と遜色ないと思います。
油ではなく、地下水に使用なので耐用年数が気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする