VQZ1251BR-5LB1-01 V Series(VQZ1251BR) SMC 43717406 VQZ1251BR-5LB1-01 V Series(VQZ1251BR) SMC 43717406

V Series(VQZ1251BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43717406 品番 VQZ1251BR-5LB1-01
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(-) Rc 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする