※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43718607 品番 40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,305
販売価格(税別)
1,186

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 高さ(mm)(スクリーン)79 バルブ型式10FDYBF 口径(Φmm)(スクリーン)44 呼び径(A)40 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする